曜日別特売
HY-315S JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係 日本緑十字社 89914666

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容熱媒油日本緑十字社品番383315注文コード89914666品番HY-315S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
文字内容熱媒油取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様文字入りトラスコ品番105-8368寸法(mm)30×60質量(g)7日本緑十字社品番383315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする