日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
蒸気
日本緑十字社品番
383401
注文コード
89914684
品番
HY-401S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
蒸気
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
文字入り
トラスコ品番
106-3155
寸法(mm)
30×60
質量(g)
7
日本緑十字社品番
383401