JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容真空 日本緑十字社品番383502 注文コード89914754 品番HY-502S
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容真空 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番105-9953 寸法(mm)30×60 質量(g)7 日本緑十字社品番383502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする