JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容都市ガス 日本緑十字社品番383703 注文コード89914946 品番HY-703S
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など45種類から選べます 他の種類を見る
種別ガス関係 仕様文字入り トラスコ品番123-5610 材質アルミステッカー 寸法(mm)30×60 文字内容都市ガス 質量(g)7 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番383703

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89914955
2018-09-07
用途:
ガス配管終了時の識別
株式会社後藤商会 様

しっかりとしたステッカーです。もう少し大きいサイズであれば尚よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする