日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
炭酸ガス
日本緑十字社品番
383710
注文コード
89914991
品番
HY-710S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ガス関係
仕様
文字入り
トラスコ品番
106-4794
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
30×60
文字内容
炭酸ガス
質量(g)
7
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
383710