日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
循環水
日本緑十字社品番
384211
トラスコ品番
123-7234
注文コード
89915156
品番
HT-211L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番・トラスコ品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
循環水
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
120×60
質量(g)
26
日本緑十字社品番
384211
トラスコ品番
123-7234