日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89915174
品番
HT-214L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
市水
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
120×60
質量(g)
26
日本緑十字社品番
384214
トラスコ品番
123-8724