JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89915192 品番 HT-216L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容排水 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 寸法(mm)120×60 質量(g)26 日本緑十字社品番384216 トラスコ品番123-7236

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89915576
2020-09-09
用途:
施工現場の配管表示
株式会社プライムネット 様

はっきり認識できるので安心です。
価格も安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする