JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89915287 品番 HT-403L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容ドレン 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー トラスコ品番106-4688 寸法(mm)120×60 質量(g)26 日本緑十字社品番384403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする