JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89915427 品番 HT-703L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
文字内容都市ガス 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 寸法(mm)120×60 質量(g)26 日本緑十字社品番384703 トラスコ品番113-8921

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする