日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
蒸気
蒸気
ドレン
寸法(mm)
80×40
120×60
80×40
60×30
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89915707
品番
HT-401M
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
蒸気
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
113-8651
寸法(mm)
80×40
質量(g)
12
日本緑十字社品番
385401