JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89915761 品番 HT-503M
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
文字内容圧空 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー トラスコ品番113-8471 寸法(mm)80×40 質量(g)12 日本緑十字社品番385503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする