JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89915874 品番 HT-704M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
文字内容プロパンガス 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 寸法(mm)80×40 質量(g)12 日本緑十字社品番385704 トラスコ品番106-3185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする