日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
89916014
品番
HT-204S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
純水
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
60×30
質量(g)
7
日本緑十字社品番
386204
トラスコ品番
123-7204