日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
スチームドレン
日本緑十字社品番
386413
注文コード
89916172
品番
HT-413S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
スチームドレン
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
123-7215
寸法(mm)
60×30
質量(g)
7
日本緑十字社品番
386413