日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
高圧空気
日本緑十字社品番
386504
注文コード
89916215
品番
HT-504S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
高圧空気
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
113-8870
寸法(mm)
60×30
質量(g)
7
日本緑十字社品番
386504