JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> ガス関係

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 89916312 品番 HT-704S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
文字内容プロパンガス 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 寸法(mm)60×30 質量(g)7 日本緑十字社品番386704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする