日本緑十字社
高輝度反射テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
テープ幅(mm)
15
55
15
20
30
50
色
蛍光オレンジ
赤
白
黄
オレンジ
蛍光黄
蛍光オレンジ
テープ長さ(m)
45
50
45
全19種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89916556
品番
SL1545-KYR
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
蛍光オレンジ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
45
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
高輝度反射シート
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
反射
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
390017