レーザ標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用 注文コード89916827 品番JA-603S
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は文字内容・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
文字内容危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用 材質硬質エンビ 仕様表印刷 トラスコ品番123-5630 寸法(mm)225×300×1 質量(g)95 日本緑十字社品番393603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89916811
2023-07-21
用途:
作業室の表示
AC-X TECH 様 (製造業)

JISでレーザ装置が置かれているエリアには、この表示をしないといけません。
この銘板は,それ自体が厚みがあり非常にシッカリとして作りでベース板が不要で、これの裏面に両面テープを貼れば反ったり浮いたりする心配がありません。
大変高品質な銘板です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする