TM-320-M6 抜け止めワッシャー 栃木屋 89916985

 

TM-320-M6 抜け止めワッシャー 栃木屋 89916985
TM-320-M6 抜け止めワッシャー 栃木屋 89916985
TM-320-M6 抜け止めワッシャー 栃木屋 89916985

抜け止めワッシャー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(Φmm)4.7
内容量1個注文コード89916985品番TM-320-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。

用途
ねじやボルト等の脱落防止
寸法A(mm)16寸法B(mm)14.39寸法C(Φmm)4.7寸法D(mm)1.4寸法E(mm)t0.4寸法F(Φmm)10適合(推奨治具寸法)G/Φ17・H/Φ10・J/Φ8材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)0.5
注意
※筐体へのタップ穴加工時には、サラ加工を施してください。取り付けは推奨冶具を使用し、図示の方向より平行にねじ部へ挿入してください。平行でない場合、ワッシャーに大きな変形が生じる恐れがあります。平行な場合でも、多少の変形は生じます。取り外しは、モンキーレンチ等でおさえ回転させながら外すか、ニッパー等でワッシャーを切断してください。
※取り外し後の製品は、再使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

これが1枚から購入できるなんて、申し訳ないくらいです。(製品には何の不満もありませんでした)

対象商品 : 89916994
2021-01-15
用途: ボルトが逃げない様に抑えたい時に
建設業・工事業

壁の内外面を貫通させてボルトで挟み込む時に、ボルトを逃げない様にしたい時に役立ちます。

対象商品 : 89916985
2022-06-02
用途: ネジの抜け止め
医療・福祉・介護関連業

M6用として購入。実際にM6ネジを通そうとしましたがとても固くなかなか通りませんでした。力ずくで何とか通せましたが、無理があるのか少し歪んで取り付きました。
もう少し穴径を大きくした方が良いと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 89916985
2022-02-11
用途: 外径が大きいので、使用用途が限られてしまう

せっかく金属製で強度があるので、プラの抜け止めよりもいいだろうと期待していたところ、外径が大きいので結局使えなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89916985
2021-01-15
用途: 電池蓋のネジ止めとして。
アニマ株式会社製造業

個包装で使い易いのですが前回と同じものを頼んだはずなのに入っている袋が倍以上あり邪魔に思いました。使い勝手はとてもいいです。

対象商品 : 89916985
2020-08-17
用途: こんなものが商品化されているなんて、知りませんでした、あってよかった。

いつも回り止めの、ピンを指していて、面倒なのと、ピンを抜くために、道具化必要。
これを付けたら、ピン必要なくなり、外すのに道具もいらなくなりました。

対象商品 : 89916967
2016-01-20
用途: 4mmボルトに差し込んだバネのストッパーやスペーサの位置決め使用
その他業種

ナットでやるよりは簡単で「ゆるみ」も無いし、決められた長さの中で所定の位置にセット出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする