曜日別特売
TL-378 マグネットキャッチ 栃木屋 89917064

TL-378 マグネットキャッチ 栃木屋 89917064
TL-378 マグネットキャッチ 栃木屋 89917064

マグネットキャッチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89917064品番TL-378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。

用途
厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けには、M4トラス小ねじを使用し、締付トルク0.39N・m(4kgf・cm)で固定してください。偏荷重がかからないようしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917064
2023-12-22
用途: 扉の開いた時の固定

小型ですが磁力はとても強いです。ゴムがクッションになり、よい感じです。

対象商品 : 89917064
2023-02-09
用途: 試作
TES

磁力はかなり強力で製品には何の問題もありませんでしたが
同等品が少し安い価格で出ている(モノタロウ)ので
そちらを使うことにしました。
物はとても良いです!

対象商品 : 89917064
2021-10-25
用途: 現場での仮設機器設置
自動車・二輪車・自転車関連業

強力なので複数付けるとブレーカー付ウォルボックス程度なら余裕で保持できます。
現場で仮設電源・照明を付けたり、工事現場で作業灯を付けたりと、
後で外す機器につけるには良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89917064
2020-12-14
用途: 開閉するフタに使用
小林教材

磁石はとても強力で、金属と直につけると磁石の破損につながります。これは磁石の周りをガードしてあるのでいろいろな物との組み合わせで使えますね。

対象商品 : 89917064
2018-01-19
用途: 昇降機の下がり止めの金具の固定
不動産業

思っていたよりも磁力が強力で、またその割に値打ちで満足です。

1が参考にしています
2017-08-15
用途: 扉などに
製造業

点検口や扉などに使用している、磁力が強く金属同士の当り音が少ないのが、最大のメリット、手軽に使用出来て経済的。

1が参考にしています
対象商品 : 89917064
2017-08-01
用途: 点検扉などの保持
製造業

表面がゴムなので当りのショックが軽減される、厚みがある事以外は非常に便利な商品、ホームセンターでは入手出来ないのでストックしている。

1が参考にしています
対象商品 : 89917064
2017-03-01
用途: 洗い場のシンクのスポンジ置きカゴに

磁石だからサッと外して掃除が出来ます。カゴに止めるために良くある磁石に付いてる鉄のカバーじゃないので錆びなくて見た目も綺麗です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする