ハンドルロック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2点抜き、キーハンドルの回転は、A・B間90°です。(回転規制カムの組み替えにより、A・D間90°も可能)。キーハンドルの抜き差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。B点(D点)にて、キーハンドルを抜き取った場合、インジケーター部が赤色表示となり、解錠状態が目視にて判別可能です。 注文コード89917143 品番THA-457-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

防水型のロックハンドルです。
施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。
2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。

仕様
2点抜き、キーハンドルの回転は、A・B間90°です。(回転規制カムの組み替えにより、A・D間90°も可能)。
キーハンドルの抜き差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。B点(D点)にて、キーハンドルを抜き取った場合、インジケーター部が赤色表示となり、解錠状態が目視にて判別可能です。
板厚t(mm)(適合)最大8.0 材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR 用途配電盤・分電盤・制御盤等 自重(g)96
注意
※キーハンドルは、THA-307J又はTHA-422をご使用ください。止め金具は、別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする