栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ロック付ファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89917177
品番
TL-382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。
内部のスプリングによる締付力もあります。
締付力(N[kgf])
約68.7[7]
材質
SUS304、(シャフト)SUSXM7
用途
計測機器・各種ケース等
取付
(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
24