TL-379 薄型マグネットキャッチ 栃木屋 89917186

TL-379 薄型マグネットキャッチ 栃木屋 89917186
TL-379 薄型マグネットキャッチ 栃木屋 89917186

薄型マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89917186品番TL-379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。

用途
計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けには、M3サラ小ねじ又はサラリベットを使用し、また取付パネル側にはΦ5.0のサラ穴加工を施してください。
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃に弱いので、直接接しないようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917186
2017-04-13
用途: 開放小屋の、ビニールカーテン固定用
その他業種

1方向開放の自転車置き場(小屋)のビニールカーテンを固定するのに、上はレールで可能だが、両サイドの簡易固定用に本マグネットを使用したもの、小振りだが強力良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする