TM-322-75 キャスターホルダー 栃木屋 89917317 TM-322-75 キャスターホルダー 栃木屋 89917317 TM-322-75 キャスターホルダー 栃木屋 89917317

キャスターホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89917317 品番TM-322-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。

車輪径(Φmm)(推奨)75 用途キャスター止め 材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
注意
※接地面に、塵や埃、液体等が付着していると、滑り止め効果が低下します。設置前にご確認ください。
※斜面ではご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89917317
2023-01-28
用途:
印刷物のラップ巻きの際の台車固定

4箇所止めるとかなり固定出来る。対角の2箇所でもそれなりに固定出来るようになる。

対象商品:
89917317
2022-02-13
用途:
キャスター付き机の移動防止

机にロック機構がないキャスターを付けましたが、やはり机を押したりすると動いてしまうので、本ホルダーを購入してみました。
使用してみましたがちょっと力を入れるとホルダーも一緒に動いてしまいます。
キャスターを受け止める斜めの部分は、キャスターのタイヤがすこし乗り上げるようにRをつけたほうが机の重さもキャスターに伝わり摩擦力がアップして良いのではないかと思いました。試したわけではないので、そんなに簡単にはいかないかもしれませんが、一考の価値はあると思います。(床にほこりがあるとすべりやすいということはあります。)

1人が参考にしています
対象商品:
89917317
2022-04-01
用途:
紛失防止紐穴部分の工夫を望む
サービス業

現品は以前購入したものを使用していましたが、紛失防止紐穴の部分が太いので紐取付に苦慮しています。
本体形状を変えるのは難しいかと考えますが丸カンを取付できると自由が利きます。

対象商品:
89917317
2018-09-29
用途:
台車のストッパーとして使用します
有限会社タックコーポレーション 様

非常に小ぶりで台車の隅に括り付けで
使用します。
荷物の邪魔にならないので買ってよかったです。

対象商品:
89917317
2017-06-26
用途:
高圧洗浄機が動かないように車輪を止める。
株式会社創美アメニティー 様

車に乗せている時、地面に設置した時使用しているが非常に安定している。

対象商品:
89917317
2019-04-05
用途:
高圧洗浄機械運搬時
株式会社ヴァリアス 様 (建設業・工事業)

車に高圧洗浄機械を積んで現場にむかいましたがストッパーが車の揺れと共に、ズレてきた。
現場につくまで、二回止まってズレを直した。
軽いコンパクトサイズの洗浄機械なら良いかと思うが、ハイグレードタイプの少し重い洗浄機械では、効果はいまいちです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
89917317
2017-03-06
用途:
事務所 脇机キャスター用

地震対策で購入。設置後手で揺らしたが動かなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする