ステンレスパネル取手(抗菌仕様)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89917362 品番 THA-239V-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。
抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。
防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。
市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。
パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。

寸法A(mm)150 寸法B(Φmm)12 寸法D(mm)10 寸法E(mm)50 材質SUS304 用途医療機器・厨房食品関係・公共施設 寸法FR10 寸法CM8 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)187.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする