曜日別特売
リスボックス 40B2 LGY/GY リスボックス 40BⅡ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89917432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスボックス 40BⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1セット(5個)注文コード89917432品番リスボックス 40B2 LGY/GY
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。
滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。
組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。
封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です
持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。
5色のカラーバリエーション。

用途
プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。
更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
容量(L)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)462×324×310グレーフタの有無あり材質PP+TPE(エラストマー)寸法(mm)(ロック部外寸)462×324有効内寸(mm)445×312×290外寸(mm)462×324×310内寸(mm)445×312×290折りたたみ寸法(mm)750×495×32名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)19,000/税込20,900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)35,000/税込38,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする