※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 大型容器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 大型コンテナ
スーパーボックス200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89917633
品番
スーパーボックス200
参考基準価格(税別)
¥51,270
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。
目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。
スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
容量(L)
205
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
880×640×515
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
780×540×465
色
ブルー
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
用途
食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
トラスコ品番
458-0869
材質
PP
有効内寸(mm)
780×540×465
外寸(mm)
880×640×515
内寸(mm)
800×560×480
圧縮荷重(N[kgf])
49000以上[5000以上]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800