※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーボックス500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89917651 品番スーパーボックス500
参考基準価格(税別)¥145,320 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。
本体はインジェクション成型なので頑丈です。
500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。

容量(L)494 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1340×865×688 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1215×740×532 ブルー スタッキング 折り畳み可否不可 用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。 トラスコ品番458-0877 材質PP 有効内寸(mm)1215×740×532 外寸(mm)1340×865×688 内寸(mm)1230×755×550 圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする