※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボトルコンテナ
ボトルコンテナーM-45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89917694
品番
M-45
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
553×322×170
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
513×284×150
色
イエロー
ボトル収容量
牛乳ビン45本
フタの有無
なし
材質
PP
内寸(mm)
526×292×160
圧縮荷重(N[kgf])
15480[1580]
名入れ
なし