※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボトルコンテナ
ボトルコンテナーM-45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89917703
品番
M-45
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
553×322×170
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
513×284×150
色
イエロー
ボトル収容量
牛乳ビン45本
フタの有無
なし
材質
PP
内寸(mm)
526×292×160
圧縮荷重(N[kgf])
15480[1580]