※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボトルコンテナ
ボトルコンテナーKP-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89917712
品番
KP-40
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
492×300×128
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×268×112
色
イエロー
ボトル収容量
牛乳パック(200ml)40個
フタの有無
なし
材質
PP
内寸(mm)
466×274×120
圧縮荷重(N[kgf])
15770[1610]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800