※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボトルコンテナ
ボトルコンテナーKP-40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89917721
品番
KP-40
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
492×300×128
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×268×112
色
イエロー
ボトル収容量
牛乳パック(200ml)40個
フタの有無
なし
材質
PP
内寸(mm)
466×274×120
圧縮荷重(N[kgf])
15770[1610]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。