※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルコンテナーPG-12

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89917737 品番PG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。

容量(L)17 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)341×266×274 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×225×252 イエロー ボトル収容量牛乳パック(1L)12本 フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)300×225×252 外寸(mm)341×266×274 内寸(mm)310×235×260 圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89917737 PG-12 89917746 PG-12 ボトルコンテナーPG-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) ボトルコンテナーPG-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1セット(5個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89917746
2021-03-10
用途:
作業時の台、物入れなど
サービス業

本来の用途ではありませんが、作業時の台やちょっとした時の踏み台、多少かさばる用品等の整理に使用しています。しっかりしていますし、鮮やかな黄色で倉庫内も少し明るくなりました。

対象商品:
89917746
2020-05-07
用途:
小道具の収納
株式会社アグリクリニック研究所 様 (サービス業)

片付けができ重宝しています。また、整理ができて使いがっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする