PG-12 ボトルコンテナーPG-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89917746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルコンテナーPG-12

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード89917746品番PG-12
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。

容量(L)17外寸(幅×奥行×高さ)(mm)341×266×274有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×225×252イエローボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]名入れなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917746
2021-03-10
用途: 作業時の台、物入れなど
サービス業

本来の用途ではありませんが、作業時の台やちょっとした時の踏み台、多少かさばる用品等の整理に使用しています。しっかりしていますし、鮮やかな黄色で倉庫内も少し明るくなりました。

対象商品 : 89917746
2020-05-07
用途: 小道具の収納
株式会社アグリクリニック研究所サービス業

片付けができ重宝しています。また、整理ができて使いがっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする