※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルコンテナーPG-12U

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89917755 品番PG-12 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。

容量(L)18 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)346×268×276 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)301×226×250 イエロー ボトル収容量牛乳パック(1L)12本 フタの有無なし 材質PP 内寸(mm)310×235×260 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※再配達になる場合、再配達費用が発生します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89917755 PG-12 2 89917746 PG-12 ボトルコンテナーPG-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) ボトルコンテナーPG-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1セット(5個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89917764
2021-10-24
用途:
トラックの道具入れ
運輸・通信業

送料が1つづつ掛かる物とほぼ同じだったので仕方なく5個セットにしました。
物は丈夫で良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする