PG-12 2 ボトルコンテナーPG-12Ⅱ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89917764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルコンテナーPG-12Ⅱ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード89917764品番PG-12 2
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。

容量(L)18外寸(幅×奥行×高さ)(mm)346×268×276有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)301×226×250イエローボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※再配達になる場合、再配達費用が発生します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917764
2021-10-24
用途: トラックの道具入れ
運輸・通信業

送料が1つづつ掛かる物とほぼ同じだったので仕方なく5個セットにしました。
物は丈夫で良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする