※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カード・カード差し
カード差し ワンタッチ式 RB195×90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
89917922
品番
RB195×90
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
適合
CB-S41AF、CB-S51AF、CF-S41AF、CF-S51AF、CB-S31A、CB-S41A、CB-S51A、CB-S31AT、CB-S41AT、CF-S76AF、CB-S55AS、CB-S76AS、CB-S95AS、CB-M75AS、CBSL77A、CB-S
外形寸法(縦×横)(mm)
90×195
色
クリア
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。