ST-3 カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89917983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
内容量1セット(500個)注文コード89917983品番ST-3
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。

用途オプションカード差し適合RB-25、RB-28G、RB-30、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-42、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-K7、ST-K15、ST-4、ST-5A、ST-9A、ST-9AII、ST-9AIII、ST-9AIV、ST-M9A、ST-14C、ST-15外形寸法(縦×横)(mm)80×96クリア材質PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする