※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カード・カード差し
カード差し ワンタッチ式 TPプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
89918062
品番
TPプレート
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
適合
TP規格コンテナー専用
外形寸法(縦×横)(mm)
62×214
色
クリア
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
214×62