※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の カード・カード差し
カード差し ワンタッチ式ポケットタイプ プレート98×68SP2.
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(300個)
注文コード
89918141
品番
プレート98×68SP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
適合
CB/CF50シリーズ、CB/CF75シリーズ
色
クリア
用途
オプションカード差し
材質
PP
外寸(mm)
98×68