曜日別特売
バンパーキャリー(小) 折りたたみ式 バンパーキャリー(小) 折りたたみ式 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89918577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンパーキャリー(小) 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード89918577品番バンパーキャリー(小) 折りたたみ式
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。
安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。
安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。
衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。
滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。
小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)162質量(kg)8.5ブルー材質(車輪)TPE(エラストマー)キャスター4インチ ゴム車(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)851荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする