※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CB-S175C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89918692
品番
CB-S175C
参考基準価格(税別)
¥44,370
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
容量(L)
180
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
840×540×525
色
ダークブルー
フタの有無
なし
仕様
金属ピン使用
トラスコ品番
412-9971
材質
PP
有効内寸(mm)
780×470×488
外寸(mm)
840×540×525
内寸(mm)
780×470×503
折りたたみ寸法(mm)
840×540×150
圧縮荷重(N[kgf])
19790[2020]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800