※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー CB-S175C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89918753
品番
CB-S135C
参考基準価格(税別)
¥48,460
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(L)
130
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
764×454×458
色
ブルー
フタの有無
なし
仕様
金属ピン使用
トラスコ品番
412-9962
材質
PP
有効内寸(mm)
724×416×433
外寸(mm)
764×454×458
内寸(mm)
724×416×443
折りたたみ寸法(mm)
764×454×100
圧縮荷重(N[kgf])
7640[780]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600