折りたたみコンテナー CF-S51NR

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89919304 品番 CF-S51NR
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フタ一体タイプ

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 ブルー フタの有無あり 材質PP 有効内寸(mm)493×335×304 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)493×335×309 折りたたみ寸法(mm)530×366×95 圧縮荷重(N[kgf])8000[820]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
商品の運搬用
株式会社 エフケーデンタル 様 (医療・福祉・介護関連業)

他社に比べ安価でしたので不安もありましたが、
予想を悠に上回る丈夫な造りで大満足です。

対象商品:
89919313
2016-11-16
用途:
輸送箱として

画像ではストッパーが付いているが届いたものにはなかった。

メーカーで今作っているものはストッパーが付いていないと知っていました。
が、もしかしたら画像のようにストッパーがついているものを在庫としてもっているのか?!
と期待して注文していたため、少し残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像を差し替えいたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする