※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89920257
品番
RS-BB19
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モジュール折りたたみコンテナー
軽量薄型、単一素材(オールPP)、安定した積み重ね
容量(L)
19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
280×478×186
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
259×442×168
色
ダークブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
58.8
材質
PP
有効内寸(mm)
259×442×168
外寸(mm)
280×478×186
内寸(mm)
260×443×176
折りたたみ寸法(mm)
280×478×58.8
圧縮荷重(N[kgf])
7110[725]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800