※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー RS-BM22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89920433 品番 RS-BM22
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。
内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。
予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。

容量(L)22 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×395×125 グリーン フタの有無なし 用途青果流通用コンテナー 材質PP 有効内寸(mm)570×368×105 外寸(mm)600×395×125 内寸(mm)570×368×115 底形状ベタ目 折りたたみ寸法(mm)600×395×45 圧縮荷重(N[kgf])10600[1075] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする