※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DF-12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 89921142 品番 DF-12
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。

容量(L)11 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)577×320×98 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×280×75 オレンジ 材質PP フタの有無なし 用途スーパー〜生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 有効内寸(mm)495×280×75 外寸(mm)577×320×98 内寸(mm)511×295×83 フタなし スタッキング高さ(mm)90 ネスティング高さ(mm)25 圧縮荷重(N[kgf])4900[500] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥76,000 / 税込 ¥83,600
沖縄地方数量1につき ¥140,000 / 税込 ¥154,000
離島数量1につき ¥160,000 / 税込 ¥176,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする