※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89921212 品番 DN-30
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

容量(L)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×362×218 ダークブルー/ブルー 材質PP 有効内寸(mm)471×316×195 外寸(mm)545×362×218 内寸(mm)487×332×215 フタなし スタッキング高さ(mm)198 ネスティング高さ(mm)82 圧縮荷重(N[kgf])7250[740] 名入れなし コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする