DN-3SL 食品用コンテナー DN-3SL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-3SL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード89921246品番DN-3SL
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

用途モジュールコンテナー容量(L)3.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)278×236×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×175×82ダークブルー/ブルー材質PPフタの有無なし適合DN-3SL・6SH・6ML・12MHトラスコ品番752-7306有効内寸(mm)218×175×82外寸(mm)278×236×100内寸(mm)240×197×92フタなしスタッキング高さ(mm)90ネスティング高さ(mm)30圧縮荷重(N[kgf])6950[710]スタッキングネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき76,000/税込83,600
沖縄地方数量1につき140,000/税込154,000
離島数量1につき160,000/税込176,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする